※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する容量(W)250
250
100
150
200
25
50
30
44
60
70
110
80
75
300
175
400
500
125
600
350
700
750
1000
225
1500
2000
シース外径(Φmm)6.25
寸法L(mm)50.8
50.8
31.8
38.1
63.5
88.9
25.4
76.2
44.5
57.2
101.6
114.3
127.0
152.4
177.8
254.0
60.3
69.8
146.0
203.2
304.8
127
139.7
165.1
190.5
241.3
215.9
228.6
355.6
457.2
内容量1台注文コード40367232品番HLK1254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。