※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
ニューウルトラファイブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(W)
300
100
150
200
250
300
450
350
500
400
600
650
700
550
850
800
900
1000
シース外径(Φmm)
8.0
6.5
8.0
10.0
寸法L(mm)
150
50
80
100
130
150
180
200
230
250
300
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40370452
品番
HLC2305S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
寸法L(mm)
150
容量(W)
300
発熱密度(W/cm
2
)
8.5
シース外径(Φmm)
8.0
電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
(ヒーター表面温度)400
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。