曜日別特売

マイクロリングヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台容量(W)240注文コード40370854品番HMR1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。

電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分容量(W)240寸法A(Φmm)65
注意
※ヒーターの取付けは、締付けバンドを取り外し、ヒーターの巻き方向と逆方向にゆっくり回転させながら、ノズルなどに密着させ、締付けバンドをかぶせてボルトで締付けてください。
※ヒーター取付け後最初の通電の後にボルトで増締めして、密着させてください。
※リード線の接続部には、曲げなどの無理な力が加わらないように。取扱いにご注意ください。
※スリーブ部の周囲温度は180℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする