曜日別特売
SWW2050 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371317

 

SWW2050 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371317
SWW2050 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371317
SWW2050 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371317

サイカンヒーター W型(ストレート)

商品レビューを投稿する
返品不可
電圧(V)単相220
容量(W)500
内容量1台注文コード40371317品番SWW2050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。

寸法D(Φmm)3.2寸法L(mm)4030電圧(V)単相220容量(W)500発熱密度(W/cm2)1.25(発熱部表面容量密度)耐電圧1000(ACV1分)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする