八光電機
サイカンヒーター W型(ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
電圧(V)
単相220
110
単相220
容量(W)
1500
200
500
800
1000
1500
2000
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40371335
品番
SWW2150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
寸法D(Φmm)
4.0
寸法L(mm)
7330
電圧(V)
単相220
容量(W)
1500
発熱密度(W/cm
2
)
1.58(発熱部表面容量密度)
耐電圧
1000(ACV1分)
周囲温度(℃)
200以下(スリーブ)
使用温度(℃)
[安全使用温度]300(ヒーター表面)
タイプ
ストレートタイプ
材質(シース)
ステンレス(SUS316)