曜日別特売
SWW2200 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371344

 

SWW2200 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371344
SWW2200 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371344
SWW2200 サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機 40371344

サイカンヒーター W型(ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)単相220
容量(W)2000
内容量1台注文コード40371344品番SWW2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。

寸法D(Φmm)4.8寸法L(mm)7560電圧(V)単相220容量(W)2000発熱密度(W/cm2)1.75(発熱部表面容量密度)耐電圧1500(ACV1分)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする