曜日別特売
SSS2150 サイカンヒーター S型 八光電機 40371414

 

SSS2150 サイカンヒーター S型 八光電機 40371414
SSS2150 サイカンヒーター S型 八光電機 40371414
SSS2150 サイカンヒーター S型 八光電機 40371414

サイカンヒーター S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)単相200
容量(W)1500
内容量1台注文コード40371414品番SSS2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。

タイプストレートタイプ寸法L(mm)12000寸法D(Φmm)4.0材質(シース)ステンレス(SUS316)電圧(V)単相200容量(W)1500発熱密度(W/cm2)1.03(発熱部表面容量密度)耐電圧1000(ACV1分)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする