曜日別特売
5-847-2300 片開き書庫 内田洋行 40373225

5-847-2300 片開き書庫 内田洋行 40373225
5-847-2300 片開き書庫 内田洋行 40373225

片開き書庫

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード40373225品番5-847-2300
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類片開き付属品種別2×3型片開き材質樹脂部/再生材質量(kg)16ネオグレイサイズ2×3型高さ(mm)880規格JIS4号棚板数(枚)2棚段数3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×310×792本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880棚ピッチ(mm)30ありグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,470/税込1,617
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373225
2015-07-07
用途: 貸与器具の保管
製造業

お客様から預かった貸与器具の保管に鍵がついた保管庫が必要だった。実は少し前に別の使用用途で1台購入していて同じものをもう1台購入した次第である。

対象商品 : 40373225
2015-07-06
用途: 実験用品の保管庫
化研テック株式会社製造業

実験用品を収納するのに寸法をとってちょうどほしいくらいの大きさであった。鍵がついているものが必要だったので
これを選んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする