※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS25RNZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
50
100
150
200
250
400
500
600
650
750
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40377785
品番
LEFS25RNZH-200
参考基準価格(税別)
¥74,360
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード