LEFS25RT6B-50B-R5S2H L Series(LEFS25RT6B) SMC 40382378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RT6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40382378品番LEFS25RT6B-50B-R5S2H
参考基準価格(税別)¥270,990販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする