曜日別特売
Y-30 サン・ミニサイドカッター 三陽工業 40384784

Y-30 サン・ミニサイドカッター 三陽工業 40384784
Y-30 サン・ミニサイドカッター 三陽工業 40384784
Y-30 サン・ミニサイドカッター 三陽工業 40384784

サン・ミニサイドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40384784品番Y-30
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

木材に横溝を加工する刃物です。

用途トリーマ用シャンク径(Φmm)6刃数4刃厚(mm)3切込深さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする