B-20 サン・ボーズ面ビット 三陽工業 40385161

B-20 サン・ボーズ面ビット 三陽工業 40385161
B-20 サン・ボーズ面ビット 三陽工業 40385161

サン・ボーズ面ビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)56
56
19
21
23
25
27
29
31
33
37
38
40
41
46
51
52
61
66
71
76
86
シャンク径(Φmm)12
R20
内容量1本注文コード40385161品番B-20
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。

用途ルーター用R20シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)56刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40385213
2025-05-20
用途: テーブルの面取り加工
有限会社 ヤマサキ工芸

追記。。。後日談です
不備の商品の交換については迅速に対応していただけました。
ありがとうございました。

2025-02-06
用途: テーブルの面取り加工
有限会社 ヤマサキ工芸

商品入れ物に表記されているサイズは86φの35Rですが、、、
実際中に入っていた物は66φの25Rの商品が入っていました。
入れ物記載の商品と違う商品を販売しているようです。
だまされた気分で物すごくく残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 40385003
2018-01-09
用途: MDFとサンモジュール製品試作のR取り

1ケタRが1mm単位で選べる数少ない製品なのでとても便利です。試作品(直角が主体です)の設計変更にダイレクトに加工出来て便利です。刃、ベアリングの品質も大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40385037
2015-09-13
用途: 巾木の面取り。

お客様の希望が5ミリRだったので、こちらを購入。
ほかの会社のボーズ面は「寸」「インチ」なので「5ミリ」のこちら貴重です。
切れ味も良いのでオススメですね。

2が参考にしています
対象商品 : 40385003
2016-02-24
用途: 面取り
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

R2がどこにも売っていなくモノタロウならと思い検索
やったーでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする