ハスクバーナ
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
355
305
355
厚さ(mm)
4.5
4
4.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
40386315
品番
A30/36RBF14SPG
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#30~#36
研削材
A(アルミナ系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
寸法(mm)
355×4.5×30.5
硬度
砥石/R
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
鉄鋼用