09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 40386516

超曲面用耐熱マスキングテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード40386516品番09220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。
境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。
約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)7基材特殊ポリオレフィン特性耐熱粘着剤アクリル系粘着力2.5N/10mmテープ厚さ(mm)0.105基材厚さ(mm)0.080耐熱温度(℃)150

商品説明動画

ソフト99 『99工房 超曲面用耐熱マスキングテープ』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40386516
2018-06-04
用途: 自動車部品の塗装

通常の紙製のマスキングテープと比べて、カーブしている部分への追従性がとても良いし密着性も必要充分です。また、塗布後のテープ剥がしの際もすんなり剥がせて、いいことばかりです。価格的に安くないものですが、それなりの価値は感じます。もう少し安くなったら言うことなしの商品ですが、無くなったらまた買うのではと思います。

対象商品 : 40386516
2017-10-26
用途: 塗装塗り替えに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

曲線やラインのマスキングに使いました。曲部で伸びたり歪みが出たりしないので使いやすいです。性能的には問題がないので、ライン用にもう少し細いサイズがあると嬉しいです。

対象商品 : 40386516
2017-01-06
用途: 車の塗装
建設業・工事業

曲線部分にも伸縮し、貼りやすいです。塗装後に剥がす時もバリが出ないで綺麗に剥がせました。ただ、少しばかり価格が高いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする