曜日別特売
12285 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ 40388643

木工・工作用ハケ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)15
毛丈(mm)40
玉厚(mm)5
内容量1本注文コード40388643品番12285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。

用途小物塗装用刷毛幅(mm)15毛丈(mm)40玉厚(mm)5全長(mm)203材質(柄部)質量(g)8トラスコ品番806-5971形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388643
2025-11-13
用途: ちょっとした塗装や細かな箇所の掃除用に
不動産業

ちょっとした看板作成や塗装の補修の他、塗装前や修繕箇所等の細かなゴミの掃除用に購入しています。油性塗料等では、使い捨ても出来てコスパも良いと思います。

2025-04-28
用途: 趣味の木工で、ニスや塗料で着色するときに使用。
農・林・水産業

比較的に安価ではあるが、塗料等を充分に含んでくれるので、塗装しやすく気に入っている。

対象商品 : 00728175
2025-04-13
用途: 洋服ダンス塗装
飲食業

洋服ダンス塗装の為購入、筆の厚みがとても厚く、塗りやすい

対象商品 : 40388643
2023-06-16
用途: FRPの作業用として。
MAR SURFBOARDS

ガラスクロスへの塗布も、グラスマットへの塗布も問題ありません。マスキング打ってライン入れる時もこれ使ってます。アセトンで洗うのも大丈夫。毛が抜けるのはどんな刷毛でも一緒。豚毛なのでドロッとした液体を塗布するのに向いてます。希釈したサラサラの塗料を薄く塗るなんて行為には向きません。そういうのは羊毛かスポンジ刷毛使いましょう。清掃用として考えている人は歯ブラシより優しいタッチって感じです。水洗いでの手入れは固定金具が錆びるので洗って濡らしっぱなしは厳禁です。

対象商品 : 40388643
2021-06-11
用途: 塗料のタッチアップに使用

多彩色塗料のタッチアップに使ってます。
豚毛で腰があり塗料をのせやすい。

対象商品 : 40388661
2019-12-15
用途: 工具の掃除用に
サービス業

工具についた細かい木屑などを払うために使っている。適度な腰の強さがあるため細かい部分の掃除にちょうどよかった。保護用のフィルムをセロテープでくっつけてあったのだが、そのテープの跡が本体に残ったのがやや残念。

対象商品 : 40388643
2019-10-14
用途: 電気機器の表面のホコリ取り
製造業

100円ショップの類似品よりも安く買えて満足です。
豚毛で腰が強いので凹部のホコリもしっかり取り除けています。

対象商品 : 40388643
2019-11-25
用途: フェンスの塗装

ウッドフェンスの塗装に使用しました、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする