曜日別特売
LEFS25T6H-500N L Series(LEFS25T6H) SMC 40394707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25T6H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード40394707品番LEFS25T6H-500N
参考基準価格(税別)¥117,810販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)500リード(mm)(H) 20モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする