曜日別特売
LEFS25V6A-300B L Series(LEFS25V6A) SMC 40394917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25V6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード40394917品番LEFS25V6A-300B
参考基準価格(税別)¥135,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする