曜日別特売
LEFS25V6A-500-R3M2H L Series(LEFS25V6A) SMC 40395023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25V6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40395023品番LEFS25V6A-500-R3M2H
参考基準価格(税別)¥245,360販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 12モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする