曜日別特売
SU-D30 ダクトハンガー 南電機 40401627

SU-D30 ダクトハンガー 南電機 40401627
SU-D30 ダクトハンガー 南電機 40401627

ダクトハンガー

(4件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード40401627品番SU-D30
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.24
板厚t(mm)
1.5
長さ(m)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40401593
2021-06-22
用途: 天板の支持及び、配線の支え
その他業種

梱包が丁寧。作りがしっかりしていて、歪みが少なく強度もあり。

対象商品 : 40401627
2018-04-17
用途: 洗浄機のガイドレールに

ステンレスのCチャンネルだったら何でもよかったのですが、ちょうどいい物があり助かりました。

対象商品 : 40401593
2017-02-20
用途: 物干し棹の腕に使用

堅牢、加工がしやすい。コスパが良し。
リードタイムが速い。

1人が参考にしています
対象商品 : 40401627
2016-09-29
用途: 建具の下部、戸当り
Life Factory アンカーロック 様

少々加工必要ですが、ステンレス製で安く済んでよかったです。発送も早かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする