曜日別特売
SP-7248 壁紙(SPシリーズ) サンゲツ 40405032

壁紙(SPシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード40405032品番SP-7248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。

種別準不燃材質塩化ビニルタイプパターン(テクスチャー&パターン)長さ(m)17規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)幅(cm)92防火種別2-2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40405346
2013-11-24
用途: リホーム・・・壁の張り替え。

結構気に入った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする