曜日別特売
SUS-TP6×15-M3 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-TP6×15-M3 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418375
SUS-TP6×15-M3 めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット 40418375

めねじスタッド(TP型)(袋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M3注文コード40418375品番SUS-TP6×15-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)15ねじ径M3材質ステンレス(SUS304又はSUSXM7)ねじ長さ(mm)6.0外径(Φmm)6ディンプルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする