76376 ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420816

 

76376 ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420816
76376 ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420816
76376 ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420816
76376 ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 40420816

ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード40420816品番76376
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。
しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。
低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。
【スタンダードタイプ】
手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。
手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。
裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。
MEN'S/春/夏/秋

材質手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮サイズL全長(cm)18.5-20.5手のひらまわり(cm)22-23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: オートバイ
その他業種

柔らかくて、使いやすそうです。これから耐久性を試していきたいです。バイクに乗るのが楽しみになりました。

1が参考にしています
2025-06-02
用途: バイク用グローブ
自動車・二輪車・自転車関連業

手のひら側の革が厚めなため、スロットルやクラッチの繊細な操作は難しかったです。スクーターなら問題なさそうです。

2025-02-18
用途: オートバイ用
サービス業

シンプルで作りがしっかりしており、長く使えそうです。表記よりサイズがやや小さい感じはします。

対象商品 : 40420816
2023-03-17
用途: バイク用
その他業種

とても使用感がよく品質が高いと感じた。
使っていくうちに柔らかくなってきた。
自分は178cmでLでぴったりです。

1が参考にしています
2023-03-26
用途: バイクのツーリング
サービス業

春から秋に使ってます。いい感じですねはめた感じも。

対象商品 : 40420825
2021-10-03
用途: オートバイ乗車用

特に飾りのないシンプルな出来ですが革の質は良いし実際に使用には十分です。
丈は短いので寒い時期は使いづらいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40420816
2021-11-28
用途: カートや実車のサーキット走行

レビューに有ったように、ワンサイズ大き目のサイズを選びました。市販の手袋のMサイズなら、Lサイズがイイでしょう。縫い目が内側なので指先の折り目がイイ感じになるように癖付けしてから使うと良いかも?

対象商品 : 40420825
2020-12-19
用途: バイクツーリング
MY工房製造業

表示通りのサイズでグリップも握り易く、コスパも良いと思います。後は耐久性がどれほどのものかは使用してみてからの話しですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする