LEFS32NYH-500 L Series(LEFS32NYH) SMC 40433672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32NYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード40433672品番LEFS32NYH-500
参考基準価格(税別)¥88,720販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)500モータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする