曜日別特売
LEFS32NZH-200 L Series(LEFS32NZH) SMC 40434257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32NZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり注文コード40434257品番LEFS32NZH-200
参考基準価格(税別)¥78,980販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)200モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする