ミトロイ
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(9本組)
注文コード
40435674
品番
HL900B
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
セット内容
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
質量(g)
324