※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
寸法S(inch)
5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)
#8
注文コード
40436137
品番
HBL5/64
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#2・#3
寸法S(inch)
5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#5・#6
質量(g)
2
寸法L(mm)
83
寸法l(mm)
15