曜日別特売
HBL1/8 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL1/8 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436164
HBL1/8 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436164

L型ホローレンチ ボールポイントロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本寸法S(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"注文コード40436164品番HBL1/8
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング寸法S(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10質量(g)8寸法L(mm)97寸法l(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする