※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
寸法S(inch)
9/64
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
注文コード
40436173
品番
HBL9/64
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
寸法S(inch)
9/64
質量(g)
10
寸法L(mm)
102
寸法l(mm)
21