※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
寸法S(inch)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"
注文コード
40436207
品番
HBL7/32
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
寸法S(inch)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/8"
質量(g)
32
寸法L(mm)
126
寸法l(mm)
27