曜日別特売
HBL5/16 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL5/16 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436225
HBL5/16 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436225

L型ホローレンチ ボールポイントロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本寸法S(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"注文コード40436225品番HBL5/16
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"寸法S(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"質量(g)78寸法L(mm)154寸法l(mm)33適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする