※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
寸法S(inch)
3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
注文コード
40436286
品番
HBL3/4
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/8"・1"
寸法S(inch)
3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
質量(g)
1000
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
55
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/4"