曜日別特売
HEJ-17 L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイ 40437074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEJ-17 L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイ 40437074
HEJ-17 L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイ 40437074

L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)17
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
内容量1本注文コード40437074品番HEJ-17
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体の長さが同じため高爪交換に大変便利

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ両ロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22質量(g)1416寸法L(mm)343寸法S(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする