曜日別特売
P3HT5-150 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3HT5-150 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438334
P3HT5-150 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438334

ヘックスソケットロング(パワータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)5
内容量1個注文コード40438334品番P3HT5-150
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)5質量(g)90全長L(mm)150寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40438316
2018-11-18
用途: 機械修理
卸売・小売業

一体成型で非常に剛性感が高くよじれる感じは全くありません。3㎜小径なのでレンチにはめずに手で早回しすることもでき使い勝手は良いです。もう少し短いシリーズがあればそちらも試してみたいです。

対象商品 : 40438352
2015-08-23
用途: オートバイメンテナンス用

店頭では、なかなか売っていないサイズで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする