曜日別特売
P4HT6-150 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438842

P4HT6-150 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438842
P4HT6-150 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438842

ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S6(mm)
内容量1個注文コード40438842品番P4HT6-150
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)6質量(g)145全長L(mm)150寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40438851
2023-09-04
用途: 金型組立 インパクトレンチでの使用

先端の材質が柔らかすぎて、すぐ痛みました。他社製品が欠品で手に入らないので間に合わせで購入しましたが、時間稼ぎにもなりませんでした。実は手締め用なんじゃないの?

対象商品 : 40438867
2015-10-03
用途: 機械製造
製造業

エアーインパクトで使用するために購入したのですが、一週間も経たないうちに角が丸くなり、ボルトに噛みつくようになってしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする