曜日別特売
EH-6S ビットソケット ハイパーショート ミトロイ 40439411

EH-6S ビットソケット ハイパーショート ミトロイ 40439411
EH-6S ビットソケット ハイパーショート ミトロイ 40439411

ビットソケット ハイパーショート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)6
内容量1個注文コード40439411品番EH-6S
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)6仕様インパクトドライバー対応トラスコ品番817-5379形状6角質量(g)35寸法L(mm)65寸法D(Φmm)9.3寸法l1(mm)5寸法l2(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40439481
2022-06-29
用途: 刈払い機の歯の交換
農・林・水産業

全長が短いものを探していて、値段も安いこれに行きつきました。
見た感じは高級そうに見えます。

対象商品 : 40439533
2021-09-17
用途: インパクトドライバーによるナット締め付け
株式会社宮尾組建設業・工事業

18mmソケットがミトロイ以外に見当たらないので買いました。
品質はいいと思います。

対象商品 : 40439524
2019-12-24
用途: 単管金具の仮締め
医療法人西病院

回せるボルトサイズが17ミリなので、単管パイプの金具に使う予定です。ショートなので、狭い場所でも作業出来ます。

対象商品 : 40439542
2019-03-16
用途: 車やバイクの整備

インパクトドライバーではトルクが足りず期待通りの作業が出来なかったが、商品には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする