曜日別特売
EF-13 ビットソケット ミトロイ 40439935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-13 ビットソケット ミトロイ 40439935
EF-13 ビットソケット ミトロイ 40439935

ビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)13
内容量1個注文コード40439935品番EF-13
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

寸法S(mm)13仕様インパクトドライバー対応形状花形質量(g)86寸法L(mm)105寸法D(Φmm)18.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする