曜日別特売
EF-18 ビットソケット ミトロイ 40439987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-18 ビットソケット ミトロイ 40439987
EF-18 ビットソケット ミトロイ 40439987

ビットソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)18
内容量1個注文コード40439987品番EF-18
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

寸法S(mm)18仕様インパクトドライバー対応形状花形質量(g)118寸法L(mm)105寸法D(Φmm)24.5寸法l1(mm)23寸法l2(mm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする