曜日別特売
EUF-19 ユニバーサルビットソケット ミトロイ 40440224

EUF-19 ユニバーサルビットソケット ミトロイ 40440224
EUF-19 ユニバーサルビットソケット ミトロイ 40440224

ユニバーサルビットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード40440224品番EUF-19
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

首振り角度は30度
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形質量(g)108寸法L(mm)100寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440242
2020-02-21
用途: 配管フランジネジの着脱
有限会社永田電機建設業・工事業

重宝して使っております。コネクション分が外れてしまう 使い方が悪いかもしれないがもう少し丈夫さがほしい。

対象商品 : 40440172
2015-09-09
用途: 狭いところのねじ回し
富田農機株式会社

指で固定できため、安定した使用ができる

対象商品 : 40440224
2017-12-25
用途: 標識にIボルト取付時
建設業・工事業

14.4Vインパクトレンチ使用で数本しめたら抜け止め部分が折れた

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする