ミトロイ
型枠用ソケット 小判型(K型)用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40440565
品番
EKB-10
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小判型フォームタイをくわえてまわす
用途
小判型(K型)フォームタイ専用
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
170
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
26
寸法l(mm)
40
呼称
小判型