曜日別特売
EDP-21 フォームタイ用 解体レンチ ミトロイ 40440592

EDP-21 フォームタイ用 解体レンチ ミトロイ 40440592
EDP-21 フォームタイ用 解体レンチ ミトロイ 40440592

フォームタイ用 解体レンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40440592品番EDP-21
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。

寸法S(mm)21仕様インパクトレンチ用質量(g)180寸法L(mm)80寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)17寸法l2(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする