ミトロイ
ピーコン用 刃付インパクトソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40440626
品番
EPP-12
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途
セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)
12
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
130
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
54