SMC
L Series(LEFS32RH)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
40441108
品番
LEFS32RH-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥86,150
この商品は
ストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(H) 24
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40441108
LEFS32RH-500
72440954
LEFS32RH-500
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
84,980
税込
¥
93,478
注文コードが変更になりました