※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
24
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445212
品番
P3-24
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
24
適合
(ピン)PP3-1 (リング)PR3-2
質量(g)
115
寸法L(mm)
36
寸法D1(Φmm)
33.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
16