※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
8
8
10
12
13
14
16
17
18
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445221
品番
P3M-8
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
質量(g)
35
寸法L(mm)
32
寸法D1(Φmm)
13.7
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
6