曜日別特売
P3M-12 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3M-12 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445246
P3M-12 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40445246

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1個注文コード40445246品番P3M-12
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)12質量(g)45寸法L(mm)32寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする