※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
18
8
10
12
13
14
16
17
18
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445291
品番
P3M-18
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
18
質量(g)
80
寸法L(mm)
32
寸法D1(Φmm)
26.3
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
11