※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
寸法S(inch)
9/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445361
品番
P3-9/16
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(inch)
9/16
質量(g)
60
寸法L(mm)
31.5
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
8