ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
形状
6角
6角
12角
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445535
品番
P3L-19
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
19
質量(g)
150
寸法L(mm)
60
寸法D1(Φmm)
27.5
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
17