※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
形状
6角
6角
12角
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445571
品番
P3L-24
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
24
質量(g)
200
寸法L(mm)
60
寸法D1(Φmm)
33.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
19