P3ML-8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3ML-8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445587
P3ML-8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445587

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)8
形状12角
内容量1個注文コード40445587品番P3ML-8
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)8質量(g)55寸法L(mm)60寸法D1(Φmm)13.8寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする